K E SAFETY Varningslampa, LED, 120VAC


Filter
Förstärkare: 0.4 , Kroppsmaterial: Plast , Nuvarande ritad: 0.18 till 0.24A AC , Djup: 4 , Diameter: 2.25 " , Blinkar per minut: 63, 63, 80, 120 , Höjd: 5.6 , Husmaterial: ABS plast , Lamplivslängd: 26,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsdesign: Dome , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Skruva , Drifttemp.: -30 till 50 grader C , Kraftkälla: 120 VAC , Betyg: IP67 , Spänning: 120 VAC , Watt: 5 , Bredd: 3
StilModellKroppsfärgFärgPris (ex moms)
A
M490 LED A
BärnstenBärnsten1 252 SEK
B
M490 LED B
BlåBlå1 501 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?