Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1ZY95 Machine Screw Flat Stainless Steel 0-80 X 3/16 L, 100PK | AB4QHR

APPROVED VENDOR 1ZY95 Maskinskruv platt rostfritt stål 0-80 X 3/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4QHR Modell: 1ZY95
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
184SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#0
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.112 "
Huvudhöjd0.035 "
Head TypFlat
Längd3 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek0-80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZY95 Maskinskruv platt rostfritt stål 0-80 X 3/16 L, 100PK
184SEK /packa