Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 205314BG Rod Coupling Nut 2h Steel 5/8-11 | AA9XYN 1JB87

APPROVED VENDOR 205314BG Stång Kopplingsmutter 2h Stål 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AA9XYN Modell: 205314BGKorsreferens: 1JB87

Få det Maj 20, Måndag
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
706SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishEnkel
GradeKlass 2H
Längd2.125 "
MaterialA194 2H stål
Min. Brottgräns125,000 PSI
Min. Avkastning (PSI)110,000
Mutter typKopplingsmutter
Rockwell Hårdhet28 Min
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypStandard
Bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 205314BG Stång Kopplingsmutter 2h Stål 5/8-11
706SEK /enhet