Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 205427BG Stångkopplingsmutter 2h Stål 3/8-16 | AA9XYL 1JB83

APPROVED VENDOR 205427BG Stång Kopplingsmutter 2h Stål 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AA9XYL Modell: 205427BGKorsreferens: 1JB83
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishEnkel
GradeKlass 2H
Längd1.75 "
MaterialA194 2H stål
Min. Brottgräns125,000 PSI
Min. Avkastning (PSI)110,000
Mutter typKopplingsmutter
Rockwell Hårdhet28 Min
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypStandard
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 205427BG Stång Kopplingsmutter 2h Stål 3/8-16
642SEK /enhet