BUSSMANN NOS-serie klass H-säkringar


Filter
Växelspänning: 600 VAC , Diameter: 0.81 " , Mfr. Serier: NOS , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Industriella säkringar , Spänning (AC): 600 VAC , Bredd: 2.59 "
StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygLängdUppsägningstypPris (ex moms)
A
NOS-450
Patronblad450AKlass K5 HNormalt slag10kA10.38 "Kniv blad5 852 SEK
A
NOS-500
Patronblad500AKlass K5 HNormalt slag10kA10.38 "Kniv blad5 852 SEK
B
NOS-75
Patronblad75AKlass K5 HNormalt slag--Kniv blad980 SEK
C
NOS-350
Säkringar för kassettblad350AKlass K5 & HMedel/normalt slag10kA10.38 "Kniv blad3 821 SEK
C
NOS-225
Säkringar för kassettblad225AKlass K5 & HMedel/normalt slag10kA10.38 "Kniv blad3 786 SEK
A
NOS-600
Säkringar för kassettblad600AKlass K5 & HMedel/normalt slag10kA10.38 "Kniv blad5 852 SEK
D
NOS-9
Patronsäkringar9AKlass K5 & HMedel/normalt slag50kA5"Clip309 SEK

NOS-serie klass H-säkringar

Bussmann NOS-seriens säkringar, även känd som kompletterande engångssäkringar, används för att skydda utrustning från överströmssituationer. Till skillnad från traditionella säkringar kan de inte återställas eller återanvändas när de väl har öppnats (sprängt) och är avsedda att bytas ut efter varje användning. Dessa klass H-säkringar är känsliga för tillfälliga strömstötar, vilket gör dem idealiska för lätta kretsar. De finns i varianter av knivblad/klämmor och är designade för att ge en avbrottseffekt på upp till 50kA vid 600VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?