Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 22FP78 Channel Nut With Spring Galvanised Steel | AB6UZL

APPROVED VENDOR 22FP78 kanalmutter med fjädergalvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AB6UZL Modell: 22FP78
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalmutter med fjäder
Höjd3 / 8 "
Längd3 / 4 "
MaterialElektrogalvaniserat stål
MetalldetekterbarJa
Tråd storlek3 / 8 "
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Passar typ A, B och M-kanaler

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP78 kanalmutter med fjädergalvaniserat stål
20SEK /enhet