Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 22UL32 Plug 1/8 Inch Brass | AB7EZC

APPROVED VENDOR 22UL32 Plugg 1/8 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AB7EZC Modell: 22UL32

Få det Maj 8, Onsdag
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Body MaterialMässing
ComplianceNSF61 och AB1953
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.1 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3
Fartygets bredd (cm)0.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
APPROVED VENDOR 22UL33 Plug 1-1/2 Inch Brass | AB7EZD 22UL331.5 "1.5 "258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL32 Plugg 1/8 tum mässing
21SEK /enhet