Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24. okt 4428 Axelskruv Hex 10-24 1/4, 5PK | AE9HWA 6JY25

APPROVED VENDOR 24. okt 4428 Axelskruv Hex 10-24 1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE9HWA Modell: 24. okt 4428Korsreferens: 6JY25
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
336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns116,000 psi
Rockwell HårdhetB95 till B100
Axeldia.1 / 4 "
Axellängd1 / 4 "
Axellängdstolerans+0.002 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek10-24
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24. okt 4428 Axelskruv Hex 10-24 1/4, 5PK
336SEK /packa