Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24C573 Insexskruv Rostfritt stål 1-8 x 3-1/4 | AB7VEF

APPROVED VENDOR 24C573 Insexskruv av rostfritt stål 1-8 x 3-1/4

Finns i lager
Artikel: AB7VEF Modell: 24C573
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1 "-8
Diameter1"
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet3.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85 till 140 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek8
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)0.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C573 Insexskruv av rostfritt stål 1-8 x 3-1/4
59SEK /enhet