Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 24W586 Armbåge 90 1 tum C x Fnpt | AB7ZNL

APPROVED VENDOR 24W586 Armbåge 90 1 Tum C x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB7ZNL Modell: 24W586
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck490 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.125 "
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-20 till 400 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1912
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24W586 Armbåge 90 1 Tum C x Fnpt
27SEK /enhet