GODKÄND SÄLJARE 24Y988 Bärbar verktygslådesats Svart / grå 3 st | AB8ABX

APPROVED VENDOR 24Y988 Bärbar Verktygslåda Set Svart/grå 3 St

Finns i lager
Artikel: AB8ABX Modell: 24Y988

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

507SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar uppsättning verktygslåda
FärgSvart / grå
LådglasIngen
FinishPulverlackat
Handtag DesignFällbar topp
Insida djup5-29/32", 7, 9"
Inuti höjden5-1/2", 7-7/8", 9-27/32"
Inre bredd9-39/64", 17", 19-19/64"
Ladda betyg22, 30, 44 lb.
LåssystemIngen
MaterialPolypropylen, stål
Antal lådor0
Antal handtag1
Antal bitar3
Antal fack3
Övergripande djup8-1/2", 9-1/2", 11-45/64"
Totala höjden7-45/64", 10, 13"
Total bredd16-1/2", 19-1/2", 23-1/2"
Lagringskapacitet314, 945, 1719 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)57.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24Y988 Bärbar Verktygslåda Set Svart/grå 3 St
507SEK /enhet