EATON FD90-seriens kopplingar


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Enkel , Flödeshastighet: 0.5 gpm , Låsmekanism: Tryck dra , Max. Tryck: 7000 psi , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Täta: Spola ansiktet , Tätningsmaterial: Buna N , Tätningstyp: Spola ansiktet , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F , Ventildesign: Tubular
StilModellAnslutningstypParker InterchangeTråd storlekTypPris (ex moms)
A
FD90-1044-04-04
-PD3417/16 "-20Kopplingsplugg (nippel)419 SEK
B
FD90-1012-02-04
-PD3231/8 "-27Kopplingsplugg (nippel)427 SEK
B
FD90-1012-04-04
-PD3431/4 "-18Kopplingsplugg (nippel)272 SEK
A
FD90-1044-06-04
-PD3619/16 "-18Kopplingsplugg (nippel)321 SEK
C
FD90-1021-04-04
FNPTPD2421/4 "-18Koppling (kropp)1 154 SEK
C
FD90-1041-04-04
FSAEPD2407/16 "-20Koppling (kropp)1 362 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?