Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 250290BG Rod Coupling Nut Grade 2 5/8-11, 5PK | AA9XXU 1JB51

APPROVED VENDOR 250290BG Stångkopplingsmutter Grade 2 5/8-11, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9XXU Modell: 250290BGKorsreferens: 1JB51

Få det Maj 17, Fredag
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
389SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishVarmt förzinkat
Grade2
Längd2.125 "
MaterialStål
Min. Brottgräns50,000 psi
Min. Avkastning (PSI)40,000
Mutter typKopplingsmutter - tappad för stor
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypAvlyssnad överdimensionerad
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 250290BG Stångkopplingsmutter Grade 2 5/8-11, 5PK
389SEK /packa