Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 250668BG Coupling Nut 1/2-13 1/4-20, 10PK | AA9YDW 1JE55

APPROVED VENDOR 250668BG Kopplingsmutter 1/2-13 1/4-20, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9YDW Modell: 250668BGKorsreferens: 1JE55
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
637SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutterreducerare
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2"-13 and 1/4"-20
FinishZinkförkromad
Längd1.25 "
MaterialStål
Min. Brottgräns50,000 psi
Min. Avkastning (PSI)40,000
Mutter typKopplingsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1/2-13 and 1/4-20
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypStandard
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 250668BG Kopplingsmutter 1/2-13 1/4-20, 10PK
637SEK /packa