Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 255 Plåtaluminium 0.016 x 4 x 10 tum - förpackning om 6 | AE4VBK 5MWN0

APPROVED VENDOR 255 plåtaluminium 0.016 x 4 x 10 tum - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AE4VBK Modell: 255Korsreferens: 5MWN0

Få det Maj 6, Måndag
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåt
Legeringstyp3003
FinishKvarn
Längd10 "
Längdtolerans+/- 0.032 "
MaterialAluminium
TemperH14
Tjocklek0.016 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhetH14
Typisk draghållfasthet21,000 PSI
Bredd4"
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7606123090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypisk avkastningsstyrkaLegeringstypFinishBreddLängdMaterialTemperTjocklekPris
GODKÄNT VENDOR 250 Mässingsark 0.005 x 4 x 10 tum - Förpackning med 6 | AE4VBE 5MWL5 250GL 9,000 13,000 - XNUMX XNUMX PSI260Kvarn4"10 "MässingHO20.005 "229SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 251 Mässingsplåt 0.010 x 4 x 10 tum - förpackning om 6 | AE4VBF 5MWL6 251GL 9,000 13,000 - XNUMX XNUMX PSI260Kvarn4"10 "MässingHO20.01 "274SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 252 Mässingsplåt 0.015 x 4 x 10 tum - förpackning om 6 | AE4VBG 5MWL7 252GL 9,000 13,000 - XNUMX XNUMX PSI260Kvarn4"10 "MässingHO20.015 "412SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 253 Mässingsplåt 0.032 x 4 x 10 tum - förpackning med 3 | AE4VBH 5MWL8 253GL 9,000 13,000 - XNUMX XNUMX PSI260Kvarn4"10 "MässingHO20.032 "358SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 256 plåt aluminium 0.032 x 4 x 10 tum - förpackning om 6 | AE4VBL 5MWN1 256-3003Kvarn4"10 "AluminiumH140.032 "176SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 257 Plåt Aluminium 0.064 x 4 x 10 tum - paket med 6 | AE4VBM 5MWN2 257-3003Kvarn4"10 "AluminiumH140.064 "297SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 259 Kopparark 0.025 x 4 x 10 tum - förpackning om 3 | AE4VBN 5MWN3 259-110Kvarn4"10 "KopparHalvhårt0.025 "361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 255 plåtaluminium 0.016 x 4 x 10 tum - förpackning om 6
159SEK /enhet