Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 26901 Infälld fällbart draghandtag polerat | AE2DWR 4WRG2

APPROVED VENDOR 26901 Infällt hopfällbart draghandtag polerat

Finns i lager
Artikel: AE2DWR Modell: 26901Korsreferens: 4WRG2
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
593SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld fällbart handtag
FärgSilver
Utskärningshöjd2-11 / 64 "
Utskärningsbredd5 / 8 "
FinishPolerad
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
Material316 Stainless Steel
Monteringshålcentrum till centrum1-7 / 32 "
MonteringstypTrådlösa hål
Total längd1 47 / 64 "
Total bredd2 15 / 32 "
Projektion1 / 8 "
SkruvstorlekIngår ej
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.1-61 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTotal breddProjektionPris
GODKÄND SÄLJARE 26700 Infällt fällbart handtag polerat | AE2DWP 4WRF9 267002 23 / 64 "2.25 "3 / 32 "688SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 26901 Infällt hopfällbart draghandtag polerat
593SEK /enhet