GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tum Längd - förpackning med 650

Finns i lager
Artikel: AC6VXA Model: 27AL1/4X2-1/2Korsreferens: 36M016

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Lag Skruv
FinishEnkel
Hexstorlek7 / 16 "
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek1 / 4 "
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.05
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tum Längd - förpackning med 650
8 260 kr /enhet