A B Batterier ingår: Ja , Batteribränntid: 3.5 timmar , Batteristorlek: AAA , Batterityp: Alkalisk , Strålavstånd: Ner till 20m , Kroppsdia.: 0.500 " , Kroppsmaterial: Aluminium , Candle Power: 200 , Diameter: 1 / 4 " , Drop Rating: 1m , Ficklampa Betyg: Industri , Slagtålighet: Inte specificerad , Lamptyp: Glödande , Längd: 3.25 " , Linsmaterial: polykarbonat , Ljusutgångslägen: Hög , Lumens: 2 , Lumens intervall: 0 till 49 , Maximal lumeneffekt: 2 , Antal batterier: 1 , Högsta strålintensitet: 97cd , Ersättningslampor: Ja , Körtid på hög inställning: 3.5 timmar , Säkerhetsklassad: Inte säkerhetsbetyg , Vattenpenetrationsvärde: Inte specificerad