Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 287268-PG Locknut Slotted 9/16-18 7/8 W, 25PK | AB9XTM 2GB78

APPROVED VENDOR 287268-PG Låsmutter slitsad 9/16-18 7/8 W, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB9XTM Modell: 287268-PGKorsreferens: 2GB78
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
339SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialLågt kolstål
Dia./ trådstorlek9/16 "-18
FinishZink-pläterad
Grade2
Höjd31 / 64 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HårdhetB68-C32
Spårdjup0.310 "
Spårbredd0.18 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekHöjdPin Dia.SpårdjupSpårbreddTråd storlekGängtypBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 287078-PG Låsmutter slitsad 7/8-9 1 5/16w Pk15 | AB9XTT 2GB83 287078-PG7/8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "737SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 287082-PG Låsmutter slitsad 1-8 1 1/2 W - paket med 10 | AB9XTV 2GB85 287082-PG1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "585SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 287288-PG Låsmutter slitsad 1-14 1 1/2 W - paket med 10 | AB9XTW 2GB86 287288-PG1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "603SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 287090-PG Låsmutter 1 1/4-7 - Paket med 10 | AB9XTX 2GB87 287090-PG1 1 / 4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "966SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 287296-PG Hexlåsmutter slitsad 1 1/4-12 - paket med 10 | AB9XTY 2GB88 287296-PG1 1 / 4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "1 535 kr
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 287304-PG Låsmutter 1 1/2-12 - Paket med 5 | AB9XUA 2GB90 287304-PG1 1 / 2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "1 522 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 287268-PG Låsmutter slitsad 9/16-18 7/8 W, 25PK
339SEK /packa