Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2A733 Ferrule 1/4 tum - paket med 10 | AB8WMN

APPROVED VENDOR 2A733 hylsa 1/4 tum - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB8WMN Modell: 2A733
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlanghylsa
Barb Storlek1 / 4 "
Hål Dia.0.406 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slang utanför Dia.1 / 2 "
Inuti Dia.0.525 "
Längd0.7 "
MaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hylsa Inuti Dia. (In.) (0.525)

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekHål Dia.Slang inuti Dia.Slang utanför Dia.Inuti Dia.LängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2A734 Ferrule 3/8 tum - paket med 10 | AB8WMP 2A7343 / 8 "0.5 "3 / 8 "11 / 16 "0.725 "0.965 "102SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2A735 Ferrule 1/2 Inch - Pack Of 10 | AB8WMQ 2A7351 / 2 "0.687 "1 / 2 "13 / 16 "0.850 "0.965 "118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2A733 hylsa 1/4 tum - paket med 10 st
78SEK /enhet