GODKÄND LEVERANTÖR 2CFJ9 Street Armbow 90 Degree 2 1/2 Inch Röd Mässing | AB9DYQ

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Armbow 90 Degree 2 1/2 Inch Röd Mässing

Artikel: AB9DYQ Modell: 2CFJ9

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek2.5 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.56
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Armbow 90 Degree 2 1/2 Inch Röd Mässing