A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 5" , Typ av kuddar: Huvud och keps , Cylindertyp: NFPA , Ändlocksmaterial: anodiserat aluminium , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: NFPA MX5 / MS4 , Kolvmaterial: Komposit , Kolvstång Material: Förkromad fodral härdat stål , Portstorlek: 1 / 2 " , Rod Dia.: 1" , Stångens längd: 1.25 " , Stång Trådstorlek: 3/4 "-16 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål
Arbetsmekanism
- Luften leds in i cylinderns ena sida och det inre trycket ökar gradvis, vilket utövar kraft på kolven.
- Som ett resultat rör sig kolven i en bestämd riktning, driven av detta förhöjda tryck.
- Den resulterande kraften överförs till det avsedda föremålet genom kolvstången.
- Luftcylindrar använder tryckluft som arbetsvätska i sin verksamhet.
Funktioner
- De erbjuder MX5 / MS4-montering för säker fastsättning och förbättrad stabilitet.
- Dessa NFPA luftcylindrar har aluminiumkonstruktion och kommer med anodiserad aluminium ändlock, vilket säkerställer lätt vikt och förbättrad säkerhet.
- De har kolvstänger av förkromat stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur är dubbelverkande luftcylindrar bättre än enkelverkande luftcylindrar?
Dubbelverkande cylindrar är vanligtvis föredragna pneumatiska ställdon eftersom de kan dras ut och dras in snabbare, vilket gör dem mer effektiva och exakta jämfört med enkelverkande cylindrar.
Vilken faktor bör beaktas när du väljer dessa Speedaire dubbelverkande NFPA-luftcylindrar?
- Välj cylindertyp baserat på dina applikationskrav.
- Se till att cylindertrycket är kompatibelt med ditt systems driftstryck.
- Välj en monteringsstil som bäst passar din applikation.
- Tänk på konstruktionsmaterialet för att säkerställa långvarig prestanda i utmanande miljöer.
Hur underhåller man dessa dubbelverkande luftcylindrar?
- Utför visuella inspektioner för att identifiera skador, slitage eller läckage.
- Håll cylindrarna rena genom att ta bort smuts och skräp med lämpliga metoder.
- Kontrollera regelbundet tätningar med avseende på slitage, byt ut dem vid behov och säkerställ korrekt smörjning.
- Säkerställ korrekt montering och inriktning för att förhindra stress och för tidigt slitage.