Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2CU36 sexkantsskruv, klass 5 3/4-10 X 1, 20PK | AB9FEN

APPROVED VENDOR 2CU36 sexkantskruv, klass 5 3/4-10 X 1, 20PK

Finns i lager
Artikel: AB9FEN Modell: 2CU36
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
46SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet1"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek10
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.22
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)21.01
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CU36 sexkantskruv, klass 5 3/4-10 X 1, 20PK
46SEK /packa