ADB HOIST RINGS MFG. EZ-Torque Hoist Rings, Metriska


Filter
Finish: Svartoxid , Material: 4140 Legeringsstål , Rörelse: 360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter , Mätsystem: metrisk
StilModellLastkapacitetTråd storlekgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddVridmomentTjocklekInre längdPris (ex moms)
A
24490
7000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm10 038 SEK
A
24494
11000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm12 683 SEK
A
24498
12500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm14 250 SEK
A
24290
13500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm14 250 SEK
A
24592
22000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm34 352 SEK
A
24690
31500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm57 833 SEK
A
24790
51000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm170 565 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?