Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2CZC1 Värmespets med blandarstorlek 1 Acetylen | AB9GEF

APPROVED VENDOR 2CZC1 Värmspets med mixer storlek 1 Acetylen

Finns i lager
Artikel: AB9GEF Modell: 2CZC1
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering av värmespetsar
Bränsletryck2 till 6 psi
BensinserviceAcetylen
Syre Tryck2 till 6 psi
Storlek1"
TypMed mixer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 2CZC2 Värmespets med blandarstorlek 2 Acetylen | AB9GEG 2CZC22"1 534 kr
GODKÄND SÄLJARE 2CZC3 Värmespets med blandarstorlek 3 Acetylen | AB9GEH 2CZC33"437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZC1 Värmspets med mixer storlek 1 Acetylen
107SEK /enhet