Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2CZC3 Värmespets med blandarstorlek 3 Acetylen | AB9GEH

APPROVED VENDOR 2CZC3 Värmspets med mixer storlek 3 Acetylen

Finns i lager
Artikel: AB9GEH Modell: 2CZC3

Få det Maj 7, Tisdag
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
437SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering av värmespetsar
Bränsletryck4 till 8 psi
BensinserviceAcetylen
Syre Tryck4 till 8 psi
Storlek3"
TypMed mixer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.549
Fartygets höjd (cm)43.43
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 2CZC1 Värmespets med blandarstorlek 1 Acetylen | AB9GEF 2CZC11"107SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2CZC2 Värmespets med blandarstorlek 2 Acetylen | AB9GEG 2CZC22"1 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZC3 Värmspets med mixer storlek 3 Acetylen
437SEK /enhet