Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2DMX4 Shoulder Screw 1 Diameter X 1-3/4 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9KCQ

APPROVED VENDOR 2DMX4 axelskruv 1" Diameter X 1-3/4 Längd 188 Rostfritt stål, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB9KCQ Modell: 2DMX4
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
2 504 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.1-5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 8 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70,000 PSI
Rockwell HårdhetB55
Axeldia.0.996 till 0.998 "
Axellängd1.75 "
Axellängdstolerans0.01 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.62
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMX4 axelskruv 1" Diameter X 1-3/4 Längd 188 Rostfritt stål, 2PK
2 504 kr /packa