BLACK & DECKER Cirkelsågblad, hårdmetall


Filter
Arbor Hole: 5 / 8 " , Max. RPM: 7000 , Tips Material: Karbid
StilModellBlad Dia.BladetypKlippdjupDiamond knockoutAntal tänderPlattjocklekPris (ex moms)
A
77-717
7.25 "Kombination2.375 "Ja180.047 "128 SEK
B
77-740
10 "rippa4"Nej320.063 "474 SEK

Cirkelsågblad, hårdmetall

Black & Decker cirkelsågblad är utformade för ripning av lövträ, barrved och plywood och är idealiska för gerings-, radialarm-, cirkelsåg- och bordssågar. Dessa sågklingor har karbidspetsar som kan rotera med en maxhastighet på 7000 rpm och 20 graders krokvinkel för snabb och smidig skärning. De är gjorda som alternativ tandavfasning (ATB) för tvärskärning. Dessa cirkelsågblad finns i 32 och 18 tänder Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?