GODKÄND SÄLJARE 2EZN2 Stång Aluminium 2024 2 1/4 Tums Diameter x 3 Fötter Längd | AB9TAP

APPROVED VENDOR 2EZN2 stång aluminium 2024 2 1/4 tum diameter x 3 fot längd

Finns i lager
Artikel: AB9TAP Modell: 2EZN2

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Legeringstyp2024
Diameter2.25 "
Diameter Tolerans+/- 0.006 "
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd3 ft.
Längdtolerans+/- 3.000 "
MaterialAluminium
TemperKall finish
TypGenerell mening
Typisk hårdhet120
Typisk draghållfasthet68,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka47,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.525
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7604295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypDiameterDiameter ToleransTypisk hårdhetTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2EZD5 Stång Aluminium 7075 2 tums diameter x 3 fots längd | AB9RYC 2EZD570752"+/- 0.004 "15083,000 PSI73,000 PSI3 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZN2 stång aluminium 2024 2 1/4 tum diameter x 3 fot längd
3 590 kr /enhet