GODKÄND LEVERANTÖR 2EZD5 Stång Aluminium 7075 2 tums diameter x 3 fots längd | AB9RYC

APPROVED VENDOR 2EZD5 Stång Aluminium 7075 2 tums diameter x 3 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB9RYC Modell: 2EZD5

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Legeringstyp7075
Diameter2"
Diameter Tolerans+/- 0.004 "
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd3 ft.
Längdtolerans+/- 3.000 "
MaterialAluminium
TemperKall finish
TypGenerell mening
Typisk hårdhet150
Typisk draghållfasthet83,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka73,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.175
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7604293050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypDiameterDiameter ToleransTypisk hårdhetTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaPris
GODKÄND SÄLJARE 2EZN2 Stång Aluminium 2024 2 1/4 Tums Diameter x 3 Fötter Längd | AB9TAP 2EZN220242.25 "+/- 0.006 "12068,000 PSI47,000 PSI3 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZD5 Stång Aluminium 7075 2 tums diameter x 3 fots längd
3 165 kr /enhet