APPROVED VENDOR 2FAC1 Flat Aluminium 6061 2 1/2 x 4 Inch 1 Feet | AB9TZN

APPROVED VENDOR 2FAC1 platt aluminium 6061 2 1/2 x 4 tum 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB9TZN Modell: 2FAC1

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp6061
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd1"
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialAluminium
Temperextruderad
Tjocklek2.5 "
Tjocktolerans+/- 0.024 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet95
Typisk draghållfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrka40,000 PSI
Bredd4"
Breddstolerans+/- 0.034 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7604295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypLegeringstypFinishTypisk hårdhetTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 1 fot | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "222SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-36 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 3 fot | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "348SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-72 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 6 fot | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "559SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-12 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 1 fot | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "248SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-36 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 3 fot | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "430SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 6 fot | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "723SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-02-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 2 tum x 1 fot | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI2"+/- 0.063 "258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2FAC1 platt aluminium 6061 2 1/2 x 4 tum 1 fot
1 473 kr /enhet