GODKÄND LEVERANTÖR 2FJR8 Filt F3 1/8 Tjocklek 2 x 120 | AB9VHA

APPROVED VENDOR 2FJR8 Filt F3 1/8" Tjocklek 2" x 120"

Artikel: AB9VHA Modell: 2FJR8

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilt Strip
SlitstyrkaUtmärkt
BakgrundstypAdhesiv
FärgGrå
Densitet2 kg / kvm Yd.
durometer30 till 40 Shore A
GradeF3
HårdhetFirm
Längd120 "
MaterialUllfilt
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Betyg-80 grader F.
Draghållfasthet400 psi
Tjocklek1 / 8 "
TypGenerell mening
VibrationsabsorptionHög
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod5602210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdSlitstyrkaBakgrundstypMaterialMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2FHK8 Filtremsa F7 1/4" Tjocklek 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "braEnkelUllfilt200 F-80 grader F.250 PSI1 / 4 "221SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FHN1 Filt F3 1/4" Tjocklek 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "UtmärktEnkelUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 4 "240SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FHY4 Filtremsa F7 1/8" Tjocklek 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "braEnkelUllfilt200 F-80 grader F.250 PSI1 / 8 "347SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FJA5 Filt F3 1/2" Tjocklek 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "UtmärktEnkelUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 2 "698SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FJG1 Filt F3 1/8" Tjocklek 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "UtmärktAdhesivUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 8 "60SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FJV4 Filtremsa F7 1/4" Tjocklek 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "braAdhesivUllfilt200 F-80 grader F.250 PSI1 / 4 "661SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FKA4 Filt F5 1/4" Tjocklek 1/2" x 120" | AB9VHE 2FKA4120 "braEnkelUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 4 "268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2FJR8 Filt F3 1/8" Tjocklek 2" x 120"