Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2GJY8 Koppling 40 3/4 tums halk | AB9YNP

APPROVED VENDOR 2GJY8 Koppling 40 3/4 Inch Slip

Finns i lager
Artikel: AB9YNP Modell: 2GJY8
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling, CTS
Body MaterialCPVC
FärgLjusgul
AnslutningstypCTS -nav
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 2GJY7-koppling 40 1/2 tums halk | AB9YNN 2FYY71 / 2 "15SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2GJZ1-koppling 40 1 tums glid | AB9YNQ 2GJZ11"27SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2GJZ3 Koppling 40 1-1 / 2 tums halk | AB9YNT 2GJZ31.5 "44SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GJZ4-koppling 40 2-tums glid | AB9YNU 2GJZ42"81SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJY8 Koppling 40 3/4 Inch Slip
26SEK /enhet