REELCRAFT Slangar


Filter
StilModellViktSlutmontering 1Slutmontering 2Slang-IDSlanglängdSlangmaterialMax. Temp.TryckPris (ex moms)
A
601020-75
--------2 016 SEK
RFQ
A
601019-40
--------1 246 SEK
RFQ
A
S601011-30
--------814 SEK
RFQ
A
601024-50
--------924 SEK
RFQ
A
8-260043
--------4 226 SEK
RFQ
A
601027-50
--------3 287 SEK
RFQ
A
601019-35
--------1 026 SEK
RFQ
A
601012-35
--------842 SEK
RFQ
B
601037-50
--------6 938 SEK
RFQ
A
15-260044
--------651 SEK
RFQ
C
S601025-4
1.5 Ibs1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (F)1 / 2 " 4ft.PVC150 ° F300 psi640 SEK
RFQ
D
601033-10
1.8 Ibs1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 ° F125 psi1 008 SEK
RFQ
E
S601027-2
1.72 Ibs3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 ° F300 psi1 148 SEK
RFQ
F
S4-260043
9.6 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Gummi210 ° F2600 psi3 179 SEK
RFQ
F
S5-260043
10.4 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Gummi210 ° F2600 psi4 791 SEK
RFQ
G
S7-260043
11.7 Ibs1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 40ft.Gummi210 ° F3000 psi3 602 SEK
RFQ
F
S3-260043
11.7 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Gummi210 ° F2600 psi2 894 SEK
RFQ
H
S601035-75
13.7 Ibs1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ft.PVC150 ° F300 psi2 482 SEK
RFQ
H
S601022-100
18 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "100ft.PVC150 ° F300 psi3 042 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?