Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2GKD6 Street Elbow 90 Cts 40 1/2 Inch | AB9YPV

APPROVED VENDOR 2GKD6 Street Armbow 90 Cts 40 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AB9YPV Modell: 2GKD6
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
1SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbow, 90 Degrees , CTS
Body MaterialCPVC
FärgLjusgul
AnslutningstypCTS Spigot x CTS Hub
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKD6 Street Armbow 90 Cts 40 1/2 Inch
1SEK /enhet