GODKÄND SÄLJARE 2HHF4 Rektangulär stång 3/8 tjock 3/4 W 6ft L. | AC2BBE

APPROVED VENDOR 2HHF4 rektangulär stång 3/8 tjock 3/4 W 6 fot L.

Artikel: AC2BBE Modell: 2HHF4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

437SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär stång
Legeringstyp1018
FinishOpolerad
Längd6"
Längdtolerans+/- 6.000 "
MaterialKolstål
TemperKall finish
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+ 0.000 / -0.003 "
TypGenerell mening
Typisk draghållfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka55,000 PSI
Bredd3 / 4 "
Breddstolerans+ 0.000 / -0.003 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.65
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7215500015
URSPRUNGSLANDSG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHF4 rektangulär stång 3/8 tjock 3/4 W 6 fot L.
437SEK /enhet