APPROVED VENDOR 2HJH3 Rod Steel 1018 2 1/2 Inch Diameter x 1 Feet Length | AC2BLD

APPROVED VENDOR 2HJH3 Stångstål 1018 2 1/2 tums diameter x 1 fots längd

Finns i lager
Artikel: AC2BLD Modell: 2HJH3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

964SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Legeringstyp1018
Diameter2.5 "
Diameter Tolerans+ 0.000 / -0.003 "
FinishOpolerad
Längd1 ft.
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialKolstål
TemperKall finish
TypGenerell mening
Typisk draghållfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka55,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.44
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7228100060
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypDiameterTypTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaDiameter ToleransFinishPris
GODKÄND SÄLJARE 2HJF4 Stångstål 1018 1/4 tum diameter x 1 fot Längd | AC2BKK 2HJF4Kall finish10181 / 4 "Generell mening65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Opolerad133SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HJF5 Stångstål 1018 3/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AC2BKL 2HJF5Kall finish10183 / 8 "Generell mening65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Opolerad78SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HJF6 Stångstål 1018 1/2 tum diameter x 1 fot Längd | AC2BKM 2HJF6Kall finish10181 / 2 "Generell mening65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Opolerad133SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HJF8 Stångstål 1018 3/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AC2BKP 2HJF8Kall finish10183 / 4 "Generell mening65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Opolerad167SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HJG1 Stångstål 1018 1 tum diameter x 1 fot Längd | AC2BKR 2HJG1Kall finish10181"Generell mening65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Opolerad378SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HJG2 Stångstål 1018 1 1/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AC2BKT 2HJG2Kall finish10181.125 "Generell mening65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Opolerad228SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HJG3 Stångstål 1018 1 1/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AC2BKU 2HJG3Kall finish10181.25 "Generell mening65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Opolerad291SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJH3 Stångstål 1018 2 1/2 tums diameter x 1 fots längd
964SEK /enhet