Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2HKF6 platt stål 4140 1/2 x 2 1/2 tum 1 fot | AC2BUQ

APPROVED VENDOR 2HKF6 platt stål 4140 1/2 x 2 1/2 tum 1 fot

Finns i lager
Artikel: AC2BUQ Modell: 2HKF6
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
455SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp4140
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd1"
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialLegerat stål
TemperKallfärdig / glödgad
Tjocklek1 / 2 "
Tjocktolerans+ 0.000 / -0.007 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhet241 Max
Bredd2.5 "
Breddstolerans+ 0.000 / -0.011 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7228505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 2HKD6 platt stål 4140 1/4 x 1 tum 1 fotlängd | AC2BTW 2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "99SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKD7 platt stål 4140 1/4 x 2 tum 1 fotlängd | AC2BTX 2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "213SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKD8 platt stål 4140 1/4 x 3 tum 1 fotlängd | AC2BTY 2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "307SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE6 platt stål 4140 3/8 x 1 tum 1 fotlängd | AC2BUF 2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "142SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE7 platt stål 4140 3/8 x 2 tum 1 fotlängd | AC2BUG 2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "299SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKF3 platt stål 4140 1/2 x 1 tum 1 fotlängd | AC2BUM 2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "209SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKF4 platt stål 4140 1/2 x 1 1/2 tum 1 fot | AC2BUN 2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKF6 platt stål 4140 1/2 x 2 1/2 tum 1 fot
455SEK /enhet