FLUORAMICS Lox-8 PTFE-fett


Fluoramics LOX-8-fetter används för att smörja utrustning som kommer i kontakt med extrema syror eller kraftfulla oxidationsmedel. Dessa giftfria smörjmedel är idealiska för användning i avloppsvattenbehandlingsenheter, svetssystem, jordbruksutrustning och pumpar och regulatorer.

Filter
Färg: White , Material: Fluor
StilModellbehållare TypStorlekPris (ex moms)
A
9722153
Plastburk1"11 263 SEK
B
9700018
Plastburk25 Gram1 287 SEK
C
9712152
Plastburk100 Gram2 960 SEK
D
9712154
Plastkolv100 Gram2 960 SEK

Lox-8 PTFE-fett

Fluoramics LOX-8 PTFE-fetter används i applikationer med hög temperatur eller högt tryck, där syresäkra tätningsmedel och smörjmedel krävs, såsom avloppsvatten och svetssystem. Dessa LOX 8-fetter förblir stabila vid temperaturer från -400 till 550 grader F och är formulerade för både våta och torra förhållanden för att ge icke-brandfarliga, icke-härdande, giftfria och anti-gallande egenskaper, (med rostfritt stål) alla under en enda produkt. Välj bland ett brett utbud av dessa PTFE-fetter som finns i plastburkar och kolvbehållarvarianter Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Rengör ytan från eventuell smuts eller olja.
  • Applicera LOX-8-fettet försiktigt.
  • Torka bort överflödigt fett.
  • För återapplicering, torka av ytan med en luddfri trasa och följ samma procedur.

Funktioner

  • Fluoramics LOX-8-fetter ger ytan anti-kärvning, anti-kärvning och anti-korrosiva egenskaper.
  • De är superhydrofoba och är idealiska för användning i våta förhållanden.
  • Dessa fetter är syresäkra, vattentäta och mångsidiga, vilket gör dem till allsidiga VVS- och O-ringssmörjmedel.

Standarder och godkännanden

  • ASTM
  • BAM
  • NSF

Vanliga frågor

Kan dessa fetter överleva extrema temperaturer?

Fluoramics LOX-8-fetter har ett driftstemperaturområde på -400 till 550 grader F.

Kommer klor att göra dessa LOX-8-fetter ineffektiva?

Nej, LOX-8-fetter är kemiskt inerta och säkra för användning i klorsystem.

Vad är skillnaden mellan Fluoramics LOX-8-pasta och LOX-8-fett?

LOX-8-pastan är tjockare och idealisk för tätning av gängorna i rörskarvar. LOX-8-fettet är tunnare och lämpar sig för att smörja lager.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?