GODKÄND SÄLJARE 2HKH1 Flat lager stål 4140 1/2 x 3 tum 6 fotlängd | AC2BVE

APPROVED VENDOR 2HKH1 platt stål 4140 1/2 x 3 tum 6 fot längd

Artikel: AC2BVE Modell: 2HKH1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 822 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp4140
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd6"
Längdtolerans+/- 6.000 "
MaterialLegerat stål
TemperKallfärdig / glödgad
Tjocklek1 / 2 "
Tjocktolerans+ 0.000 / -0.007 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhet241 Max
Bredd3"
Breddstolerans+ 0.000 / -0.011 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7228505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransTypisk hårdhetBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 2HKD9 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tum 3 fotlängd | AC2BTZ 2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "301SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE1 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tum 3 fotlängd | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "529SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE2 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tum 3 fotlängd | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "842SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE3 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tum 6 fotlängd | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "566SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE4 platt lager stål 4140 1/4 x 2 tum 6 fot längd | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "1 014 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE5 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tum 6 fotlängd | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "1 527 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE8 Flat lager stål 4140 3/8 x 1 tum 3 fotlängd | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKH1 platt stål 4140 1/2 x 3 tum 6 fot längd
2 822 kr /enhet