Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2HZV3 Tätning U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Ytterdiameter 5/16 W Pk5 | AC2DPU

APPROVED VENDOR 2HZV3 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Ytterdiameter 5/16 W Pk5

Finns i lager
Artikel: AC2DPU Modell: 2HZV3
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk U-Cup
FärgSvart
TvärsnittsformU
Inuti Dia.1.25 "
Utanför Dia.1.875 "
Seal Durometer80 Shore A
Tätningstemp. Räckvidd-40 F till 250 F
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.BreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2HZV2 tätning U Cup 1 1/4 Id x 1 3/4 Ytterdiameter 1/4 W - Paket med 5 | AC2DPT 2HZV21.75 "1 / 4 "111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZV3 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Ytterdiameter 5/16 W Pk5
156SEK /enhet