Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2HZV4 Tätning U-kopp 1 3/8 Id x 2 Ytterdiameter 5/16 W - Förpackning med 5 | AC2DPV

APPROVED VENDOR 2HZV4 tätning U Cup 1 3/8 Id x 2 Ytterdiameter 5/16 W - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AC2DPV Modell: 2HZV4
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk U-Cup
FärgSvart
TvärsnittsformU
Inuti Dia.1.375 "
Utanför Dia.2"
Seal Durometer80 Shore A
Tätningstemp. Räckvidd-40 F till 250 F
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.BreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZU6 Tätning U-kopp 5/8 Id x 1 1/8 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPM 2HZU65 / 8 "1.125 "1 / 4 "79SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZU7 Tätning U-kopp 3/4 Id x 1 1/4 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPN 2HZU73 / 4 "1.25 "1 / 4 "76SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZU8 Tätning U-kopp 7/8 Id x 1 3/8 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPP 2HZU87 / 8 "1.375 "1 / 4 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZU9 Tätning U-kopp 1 Id x 1 1/2 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPQ 2HZU91"1.5 "1 / 4 "91SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZV1 Tätning U-kopp 1 1/8 Id x 1 5/8 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPR 2HZV11.125 "1.625 "1 / 4 "97SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZV5 Tätning U-kopp 1 1/2 Id x 2 1/8 Ytterdiameter 5/16 W Pk5 | AC2DPW 2HZV51.5 "2.125 "5 / 16 "163SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2HZV6 Tätning U-kopp 1 5/8 Id x 2 1/4 Ytterdiameter 5/16 W Pk5 | AC2DPX 2HZV61.625 "2.25 "5 / 16 "161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZV4 tätning U Cup 1 3/8 Id x 2 Ytterdiameter 5/16 W - förpackning om 5
144SEK /enhet