Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2JAZ5 Kolvtätning 1 1/2 Id x 1 3/4 Ytterdiameter 1/8 B x 1/8h | AC2DYN

APPROVED VENDOR 2JAZ5 kolvtätning 1 1/2 Id x 1 3/4 Ytterdiameter 1/8 W x 1/8h

Finns i lager
Artikel: AC2DYN Modell: 2JAZ5

Få det Maj 7, Tisdag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvtätning
FärgSvart
För Bore Dia.1.75 "
Höjd1 / 8 "
Inuti Dia.1.5 "
Utanför Dia.1.75 "
Seal Durometer95 Shore A
Tätningsmaterialuretan
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Storlekaruretan
TypKrona
Bredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skaldurometer (95 Shore A)
    • Skal Temp. Räckvidd (-65 F till +220 F)

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.HöjdInuti Dia.Utanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2JAW4 Kolvtätning 3/4 Id x 1 Ytterdiameter 1/8 B x 1/8 H | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"NitrilT-tätning1 / 8 "145SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAW5 Kolvtätning 7/8 Id x 1 1/8 Ytterdiameter 1/8 B x 1/8 H | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "NitrilT-tätning1 / 8 "171SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2JAW6 Kolvtätning 1 Id x 1 1/4 Ytterdiameter 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "NitrilT-tätning1 / 8 "171SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2JAW7 Kolvtätning 1 1/8 Id x 1 3/8 Ytterdiameter 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXL 2JAW71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "NitrilT-tätning1 / 8 "173SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAW8 Kolvtätning 1 1/4 Id x 1 1/2 Ytterdiameter 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "NitrilT-tätning1 / 8 "172SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2JAW9 Kolvtätning 1 3/8 Id x 1 5/8 Ytterdiameter 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXN 2JAW91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "NitrilT-tätning1 / 8 "171SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2JAX1 Kolvtätning 1 1/2 Id x 1 3/4 Ytterdiameter 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "NitrilT-tätning1 / 8 "158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAZ5 kolvtätning 1 1/2 Id x 1 3/4 Ytterdiameter 1/8 W x 1/8h
105SEK /enhet