Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2KKF4 Flat Washer 11/32 X 11/16 Inch, 7000PK | AC2HXV

APPROVED VENDOR 2KKF4 platt bricka 11/32 X 11/16 tum, 7000PK

Finns i lager
Artikel: AC2HXV Modell: 2KKF4

Få det Maj 7, Tisdag
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
45 383 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.11 / 16 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek3 / 32 "
Tjocktolerans+ 0.015 / -0.004 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF4 platt bricka 11/32 X 11/16 tum, 7000PK
45 383 kr /packa