WESCO Professionell serie cylinderbilar


Filter
Färg: Purple , Cylinder Dia.: 9.25 " , Typ av handtag: Kontinuerlig , Material: Stål , Total längd: 26 " , Typ: 3-i-1 , Hjulmaterial: Moldon gummi
StilModellLastkapacitetTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
210123
250 lb.41.75 "19 "4 607 SEK
B
210124
500 lb.42.25 "29 "7 981 SEK

Professionell serie cylinderbilar

Wesco Professional Series cylinderbilar transporterar säkert syre, acetylen, kväve och liknande gastankar. Dessa lastbilar har en stålram för att bära cylindrar som väger upp till 250 kg och en säkerhetskedja för att säkra cylindern. De är utrustade med 4 hjul (2 små bakre och 2 stora framhjul) för transport av cylindrar i vertikal, lutande eller horisontell orientering. Det fjäderbelastade lägeslåset garanterar enkel konvertering mellan dessa 3 lägen. Välj från ett brett utbud av Professional Series cylinderbilar, även tillgängliga i tvåcylindriga varianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?