GODKÄND SÄLJARE 2NJE9 Snap On Uhmw 5/8 x 3/4 tum 10 fot vit | AC2WAB

APPROVED VENDOR 2NJE9 Snap On Uhmw 5/8 x 3/4 tum 10 fot vit

Artikel: AC2WAB Modell: 2NJE9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

539SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäpp på transportbandstyrskenan
FärgWhite
Inuti höjden1 / 2 "
Inre bredd3 / 8 "
Längd10ft.
Längdtolerans+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Max. Temp.180 grader F
Min. Temp. Betyg-22 grader F
Totala höjden5 / 8 "
Total bredd3 / 4 "
Draghållfasthet5800 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)0.95
HS-kod3916100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nedre öppningsbredd (17/64 ")
    • Övre öppningsbredd (3/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenInre breddTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄND SÄLJARE 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 tum 10 fot vit | AC2WAA 2NJE83 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "438SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2NJF1 Snap On Uhmw 11/32 x 9/32 tum 10 fot vit | AC2WAC 2NJF11 / 4 "1 / 8 "11 / 32 "9 / 32 "318SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 tum 10 fot vit | AC2WAD 2NJF23 / 8 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 3 "414SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE9 Snap On Uhmw 5/8 x 3/4 tum 10 fot vit
539SEK /enhet