HONEYWELL Kraftig gränslägesbrytare, 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action


Filter
Ställdonets plats: Sida , Ställdonsstil: Roterande huvud, ingen spak , ampere: 10 , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Kontaktformulär: 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break , Djup: 1.75 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 4.2 " , IP-betyg: 65, 66, 67 , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Operativ kraft: 4 tum .-lb. , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Rullbredd: 0.19 " , Spänningsvärde: 600AC / 250DC , Bredd: 1.62 " , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellMovementResaPris (ex moms)
A
LSYUB1A
CW / CCWFörresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader max5 115 SEK
A
LSYPB1A
CW / CCWFörresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader max5 083 SEK
A
LSYAB3K
CW / CCWFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader max4 573 SEK
A
LSYAB1A
CW / CCWFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader max4 637 SEK
A
LSYPB3K
CW / CCW Låg differentialFörresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader max7 137 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?