Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2PZY4 Taper Pin Standard 18-8 #7 x 3 1/4 Inch Length | AC3AWJ

APPROVED VENDOR 2PZY4 Taper Pin Standard 18-8 #7 x 3 1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC3AWJ Modell: 2PZY4

Få det Maj 20, Måndag
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.406 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3.25 "
Storlek#7
Liten änddia.0.341 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZY4 Taper Pin Standard 18-8 #7 x 3 1/4 tums längd
101SEK /enhet