Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2RAA6 Taper Pin Standard 18-8 #9 x 1 1/2 Inch Length | AC3BBL

APPROVED VENDOR 2RAA6 Taper Pin Standard 18-8 #9 x 1 1/2 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AC3BBL Modell: 2RAA6

Få det Maj 15, Onsdag
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.593 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1.5 "
Storlek#9
Liten änddia.0.560 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAA6 Taper Pin Standard 18-8 #9 x 1 1/2 tum Längd
154SEK /enhet