EXCELON Slang, Shore A: 55


Filter
Färg: Rensa , Hårdhet: Strand A: 55 , Längd: 50ft. , Material: PVC , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: -65 grader till 140 grader F. , Brottgräns: 1400 psi , Typ: Flexibelt
StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
410610-5711G
1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "371 SEK
A
411210-5711G
1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "513 SEK
A
4118210-5711G
1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "1 264 SEK
A
410010A-5711G
1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "413 SEK
A
41024710-5711G
2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "1 424 SEK
A
411810-5711G
2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "629 SEK
A
413510-5711G
3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "2 208 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?